| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-3844 Herst.-Nr.: 3844 EAN/GTIN: 4004182038444 |
| |
|
| | |
| "Promotion Aufkleber ""Danke für Ihren Einkauf"". Anwendung: Danksagung, Hervorheben, Kommunizieren, Mitteilen, Persönliche Grüße, Verkaufsförderung. Format: 38 x 58 mm. Klebstoff: ablösbar. Form: oval. Farbe: silber, schwarz. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 200 Etiketten" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Etiketten in Sonderformaten, vorgedruckt im Format 58 x 38 mm, in Spenderbox, Etiketten oval und repositionierbar | Höhe: | 38 | Farbe des Aufdrucks: | schwarz | GTIN: | 4004182038444 | Breite: | 58 | Werkstoff: | Papier | Artikelbezeichnung: | Promotion-Etiketten | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Farbe: | silber | Herstellerartikelnummer: | 3844 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkttypbezeichnung: | Sticker auf Rolle | Text des Aufdruckes: | DANKE für Ihren Einkauf | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Produkt-Typbezeichnung: | Sticker auf Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, etikettenrolle avery, etiketten rolle, etikettenrolle 2,5x5cm |
| | |
| |