Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 10 mm, 1 Rolle/800 Etiketten, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø 10 mm, 1 Rolle/800 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 10 mm, 1 Rolle/800 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 10 mm, 1 Rolle/800 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 10 mm, 1 Rolle/800 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 10 mm, 1 Rolle/800 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 10 mm, 1 Rolle/800 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 10 mm, 1 Rolle/800 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 10 mm, 1 Rolle/800 Etiketten, grün
Artikel-Nr.:
     3310-3851
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3851
EAN/GTIN:
     4004182038512
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Etiketten-Rolle
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 10 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Spender. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 800 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
12
Breite des Blattes:
12
GTIN:
4004182038512
Durchmesser:
10
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Kartonspender zum sauberen Aufbewahren
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
3851
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte auf Rolle
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,08*
€ 3,36*
1 Tag
29
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,09*
€ 3,37*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,73*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,78*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,0026* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.