Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø10 mm, Spender, 800 Markierungspunkte / 1 Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø10 mm, Spender, 800 Markierungspunkte / 1 Rolle
Markierungspunkte, Ø10 mm, Spender, 800 Markierungspunkte / 1 Rolle
Markierungspunkte, Ø10 mm, Spender, 800 Markierungspunkte / 1 Rolle
Markierungspunkte, Ø10 mm, Spender, 800 Markierungspunkte / 1 Rolle
Markierungspunkte, Ø10 mm, Spender, 800 Markierungspunkte / 1 Rolle
Markierungspunkte, Ø10 mm, Spender, 800 Markierungspunkte / 1 Rolle
Markierungspunkte, Ø10 mm, Spender, 800 Markierungspunkte / 1 Rolle
Markierungspunkte, Ø10 mm, Spender, 800 Markierungspunkte / 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     3310-3853
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3853
EAN/GTIN:
     4004182038536
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Etiketten-Rolle
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Abmessungen:Ø10 mm. Hafteigenschaften: permanent. Form: rund. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit Produkt: chlorfrei gebleicht|Made in Germany. Format: Spender
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
12
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Durchmesser:
10
Farbe:
blau
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Herstellerartikelnummer:
3853
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte auf Rolle
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Kartonspender zum sauberen Aufbewahren
Breite des Blattes:
12
GTIN:
4004182038536
Herstellerprodukttyp:
Etiketten
Höhe des Aufklebers:
10
Breite des Aufklebers:
10
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Nummerierung:
einfach
Art der Befestigung:
selbstklebend
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,06*
€ 3,35*
1 Tag
22
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,07*
€ 3,38*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,28*
€ 3,71*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 4,00*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 4,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,00258* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.