Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewertungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewertungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Bewertungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Bewertungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Bewertungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Bewertungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Bewertungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Bewertungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Artikel-Nr.:
     467-#AVER3858
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3858
EAN/GTIN:
     4004182038581
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Etiketten-Rolle
Bewertungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Bewerten, Beurteilen, Abstimmung. Format: Ø 19 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Spender. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 250 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv Gesicht (lachender Smiley). Stabiler Kartonspender zum sauberen Aufbewahren
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Breite des Blattes:
20
GTIN:
4004182038581
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Bewertungspunkte auf Rolle
Herstellerartikelnummer:
3858
Durchmesser:
19
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
grün | schwarz
Höhe des Blattes:
20
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 3,30*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,18*
€ 3,59*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,64*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,69*
5 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,00956* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.