Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oster Sticker, Papier, Ostereier, bunt, 21 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oster Sticker, Papier, Ostereier, bunt, 21 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostereier, bunt, 21 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostereier, bunt, 21 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostereier, bunt, 21 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostereier, bunt, 21 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostereier, bunt, 21 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostereier, bunt, 21 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-39183
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     39183
EAN/GTIN:
     4004182391839
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Oster-Geschenkdekoration
Kunststoff-Eier
Oster Sticker. Anwendung: Dekorieren, Gestalten, Schenken, Verschönern, Verzieren. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 21 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
76
Werkstoff:
Papier
Typbezeichnung des Motivs:
Ostereier
Beschreibung der Besonderheiten:
Oberfläche goldgeprägt
Produkt-Typbezeichnung:
Sticker
Artikelbezeichnung:
Oster Sticker
wieder ablösbar:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Höhe:
120
Farbe:
bunt
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182391839
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Herstellerartikelnummer:
39183
Produkttypbezeichnung:
Sticker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.