Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber
Oster Sticker, Papier, Ostertiere Kids, bunt, 24 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-39221
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     39221
EAN/GTIN:
     4004182392218
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Oster-Etiketten
Oster-Sticker
Oster Sticker. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 24 Etiketten
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
49119100
Artikelbezeichnung:
Oster Sticker
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Höhe:
120
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunterbunte Ostersticker mit Osterhasen & Friends, oval, Made in Germany
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Sticker
Werkstoff:
Papier
Breite:
76
Farbe:
bunt
Typbezeichnung des Motivs:
Ostertiere Kids
GTIN:
4004182392218
Herstellerartikelnummer:
39221
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Sticker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.