Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Papier, Sterne, gold, 30 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Papier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-4112
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     4112
EAN/GTIN:
     4004182041123
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 15 Etiketten. Inhalt gesamt: 30 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Sonderform:
Sterne
Farbe:
gold
Produkttypbezeichnung:
Season
Garantie gewährt:
Nein
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
120
Herstellerartikelnummer:
4112
GTIN:
4004182041123
mit Wasser ablösbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Breite des Blattes:
76
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Motive:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
Papier beglimmert, verschiedene Kerzenmotive
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Season
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,45* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.