Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Sticker, Papier, Schmetterlinge, bunt, 69 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Sticker, Papier, Schmetterlinge, bunt, 69 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Schmetterlinge, bunt, 69 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Schmetterlinge, bunt, 69 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Schmetterlinge, bunt, 69 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Schmetterlinge, bunt, 69 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Schmetterlinge, bunt, 69 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Schmetterlinge, bunt, 69 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Schmetterlinge, bunt, 69 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-4390
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     4390
EAN/GTIN:
     4004182043905
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Deko-Schmetterlinge
Federschmetterlinge
Deko Sticker. Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 23 Etiketten. Inhalt gesamt: 69 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Deco-Sticker
Sonderform:
Schmetterlinge
Werkstoff:
Papier
Farbe:
bunt
mit Wasser ablösbar:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Herstellerartikelnummer:
4390
Breite des Blattes:
76
Produkttypbezeichnung:
Creative
Anzahl der Motive:
23
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Blattes:
120
GTIN:
4004182043905
Produkt-Typbezeichnung:
Creative
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,29667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.