Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Karo Blatt, Midi, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Karo Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Karo Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Karo Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Karo Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Karo Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Karo Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Karo Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Karo Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Karo Blatt, Midi, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-50330
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50330
EAN/GTIN:
     4004182503300
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Karo-Blatt Midi 172x96x4 mm - MIDI 25 Blatt beste Papierqualität: 80 g/m2 25 Blatt Blattgröße: 96 x 172 mm
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
172
Typbezeichnung:
Karo-Blatt
Verwendung für Papierformat:
Midi
Zolltarifnummer (TARIC):
48209000
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Formular
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Höhe des Blattes:
96
Lochung:
Midi-Lochung
Verwendung für Produkt:
Chronoplan Midi
GTIN:
4004182503300
Herstellerartikelnummer:
50330
Artikelbezeichnung:
Karo-Blatt Midi
Produkt-Typbezeichnung:
Formular
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,0924* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.