Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Liniertes Blatt, Midi, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chronoplan Liniertes Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Liniertes Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Liniertes Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Liniertes Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Liniertes Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Liniertes Blatt, Midi, weiß
Chronoplan Liniertes Blatt, Midi, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-50341
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50341
EAN/GTIN:
     4004182503416
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
Liniertes Blatt Midi 172x96x4 mm - MIDI 25 Blatt beste Papierqualität: 80 g/m2 25 Blatt Blattgröße: 96 x 172 mm
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
172
Herstellerartikelnummer:
50341
Produkttypbezeichnung:
Formular
Verwendung für Produkt:
Chronoplan Midi
Typbezeichnung:
Liniertes-Blatt
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Blattes:
96
Lochung:
Midi-Lochung
Verwendung für Papierformat:
midi | Midi 96 x172 mm
GTIN:
4004182503416
Artikelbezeichnung:
Liniertes Blatt Midi
Ausführung der Lochung:
Universallochung | Midi-Lochung
Zolltarifnummer (TARIC):
48209000
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Formular
Herstellerproduktbezeichnung:
Liniertes Blatt Midi
Produkt-Typbezeichnung:
Formular
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,0932* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.