| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-50505 Herst.-Nr.: 50505 EAN/GTIN: 4004182650615 |
| |
|
| | |
| Chronoplan Jahresplan Midi 2025 172x96 mm - MIDI Leporello-Falzung und 2 Lochleisten gegen Ausreißen und für komfortables Planen rechts von der Mechanik Top-Papierqualität: 120g/m² (besonders stark) Leporello-Falzung und 2 Lochleisten- gegen Ausreißen und für komfortables Planen rechts von der Mechanik Blattgröße: 96 x 172 mm Universallochung, dadurch kompatibel mit allen gängigen Zeitplansystemen Übersichtlich durch Zweifarbdruck Weitere Informationen: | | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerprodukttyp: | Kalendarium | Verwendung für Produkt: | Chronoplan | GTIN: | 4004182650615 | Beschreibung der Besonderheiten: | zum Ausklappen | Ausführung der Kalenderaufteilung: | 2 Seiten je 6 Monate | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48209000 | Ausführung des Inhalts (Timer): | 1x Jahresplan | Typbezeichnung: | Midi | Herstellerproduktbezeichnung: | Jahresplan Midi 2025 | Breite des Blattes: | 96 | Herstellerartikelnummer: | 50505 | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) | Höhe des Blattes: | 172 | Produkt-Typbezeichnung: | Kalendarium | Lochung: | Universallochung | Artikelbezeichnung: | Jahresplan Midi 2025 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkttypbezeichnung: | Kalendarium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Tagesersatzblock, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, wochenkalendarium |
| | |
| |