Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achteckige Etiketten, ablösbar, A4, 40,8 x 40,3 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achteckige Etiketten, ablösbar, A4, 40,8 x 40,3 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Achteckige Etiketten, ablösbar, A4, 40,8 x 40,3 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Achteckige Etiketten, ablösbar, A4, 40,8 x 40,3 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Achteckige Etiketten, ablösbar, A4, 40,8 x 40,3 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Achteckige Etiketten, ablösbar, A4, 40,8 x 40,3 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Achteckige Etiketten, ablösbar, A4, 40,8 x 40,3 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Achteckige Etiketten, ablösbar, A4, 40,8 x 40,3 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Achteckige Etiketten, ablösbar, A4, 40,8 x 40,3 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Achteckige Etiketten, ablösbar, A4, 40,8 x 40,3 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Achteckige Etiketten, ablösbar, A4, 40,8 x 40,3 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Achteckige Etiketten, ablösbar, A4, 40,8 x 40,3 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Achteckige Etiketten, ablösbar, A4, 40,8 x 40,3 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-5082
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     5082
EAN/GTIN:
     4004182050828
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Achteckige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: 40,8 x 40,3 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: achteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Achteckig - Etiketten haften sicher und sind problemlos ohne Kleberückstände ablösbar
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Flaschenetiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Herstellerartikelnummer:
5082
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
wieder ablösbar:
Ja
Breite:
40,8
Höhe:
40,3
Werkstoff:
Papier
GTIN:
4004182050828
Flächenmasse des Papiers:
145
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet, Kopierer, Laser s/w, Farblaser
witterungsbeständig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 0,54* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.