Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Black Edition, 2025, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung
Artikel-Nr.:
     C1101-50945
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50945
EAN/GTIN:
     4004182088074
Suchbegriffe:
Aktivitäten-Liste
Aktivitätenliste
Buchkalender
Buchplaner
Chronoplan Buchkalender A5 . Typbezeichnung: Chronobook. Verwendung für Kalenderjahr: 2025. Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Cremefarbenes Papier FSC-zerifiziert. Ausführung: Kunststoff Softcover mit moderner Leinenprägung, gebunden, praktisches Gummiverschlussband. Ausführung der Kalenderaufteilung: Tagesplan (1 Tag/ 1 Seite). Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch. Gefüllt. Ausführung des Inhalts des Timers: Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Softcover, Tagesplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan. Größe (B x H): 140 x 215 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Chronoplan Buchkalender A5
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Zolltarifnummer (TARIC):
48201050
Herstellerartikelnummer:
50945
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182088074
Herstellerprodukttyp:
Kalendarium
Beschreibung der Besonderheiten:
Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Chremfarbenes Papier FSC-zerifiziert
Ausführung der Ablagemechanik:
gebunden
Typbezeichnung:
Chronobook
Verwendung für Einstecktasche:
nein
Ausführung der Kalenderaufteilung:
Tagesplan ( 1 Tag/ 1 Seite) | Tagesplan ( 1 Tag/1 Seite)
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Chronoplan Buchkalender A5
Ausführung der Sprachauswahl:
Deutsch
Art des Verschlusses:
Gummiverschlussband
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Kalendarium
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Ausführung des Inhalts des Timers:
Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Softcover, Wochenplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan
gefüllt:
Ja
Material des Einbandes:
Kunststoff Softcover mit moderner Leinenprägung
Ausführung des Inhalts (Timer):
Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Softcover, Wochenplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan
Produkttypbezeichnung:
Kalendarium
Breite des Blattes:
135
Höhe des Blattes:
210
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.