Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Etiketten, 88,9 x 48,4 mm, 1 Pack/3.000 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computer-Etiketten, 88,9 x 48,4 mm, 1 Pack/3.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 48,4 mm, 1 Pack/3.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 48,4 mm, 1 Pack/3.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 48,4 mm, 1 Pack/3.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 48,4 mm, 1 Pack/3.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 48,4 mm, 1 Pack/3.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-5103
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     5103
EAN/GTIN:
     4004182051030
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computer-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 88,9 x 48,4 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Matrix (Nadeldrucker). Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: endlos. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 6 Etiketten. Inhalt gesamt: 3.000 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Anzahl der Bahnen:
1
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Höhe:
48,4
Produkttypbezeichnung:
endlos
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Computer-Etikett
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite:
88,9
GTIN:
4004182051030
wieder ablösbar:
Nein
Breite des Trägerpapiers:
115
Herstellerartikelnummer:
5103
Produktverwendung:
rationalisierten Schriftverkehr
Produkt-Typbezeichnung:
endlos
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 32,30*
€ 43,38*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 32,42*
€ 43,66*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 34,18*
€ 45,80*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 35,15*
€ 48,81*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 38,38*
€ 53,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
1 Stück enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,01077* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.