Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbilder, Folie, Rentier & Nikolaus, bunt, 9 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterbilder, Folie, Rentier & Nikolaus, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Rentier & Nikolaus, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Rentier & Nikolaus, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Rentier & Nikolaus, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Rentier & Nikolaus, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Rentier & Nikolaus, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Rentier & Nikolaus, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Rentier & Nikolaus, bunt, 9 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52299
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52299
EAN/GTIN:
     4004182522998
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Fensterbilder. Anwendung: Dekorieren. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: A4. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 9 Etiketten. Inhalt gesamt: 9 Etiketten
Weitere Informationen:
Sonderform:
Rentier & Nikolaus
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Fensterbilder "Niko+Rentier"
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Motive:
9
GTIN:
4004182522998
Breite des Blattes:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
glänzend, konturgestanzt, wiederablösbar
Produkt-Typbezeichnung:
Fensterbilder
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
297
Farbe:
bunt
Produkttypbezeichnung:
Fensterbilder
Zolltarifnummer (TARIC):
39209990
Herstellerartikelnummer:
52299
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.