Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Folie, Engel, gold, 16 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weihnachtssticker, Folie, Engel, gold, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Engel, gold, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Engel, gold, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Engel, gold, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Engel, gold, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Engel, gold, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Engel, gold, 16 Aufkleber
Weihnachtssticker, Folie, Engel, gold, 16 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     467-#AVER52393
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52393
EAN/GTIN:
     4004182523933
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 16 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Sticker Folie transparent
Anzahl der Motive:
8
mit Wasser ablösbar:
Ja
GTIN:
4004182523933
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Sonderform:
Engel
Farbe:
goldgelb
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Höhe des Blattes:
120
Herstellerartikelnummer:
52393
Breite des Blattes:
76
Produkttypbezeichnung:
Season
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,35*
2 Tage
180
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,58*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,90*
€ 1,63*
1 Tag
180
10
pro Karton
€ 4,99*
ab € 1,24*
€ 1,84*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.