Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER52622 Herst.-Nr.: 52622 EAN/GTIN: 4004182526224 |
| |
|
| | |
| Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Detail: handbeschriftbar. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 6 Etiketten Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | Artikelbezeichnung: | Weihnachts-Sticker | Herstellerartikelnummer: | 52622 | mit Wasser ablösbar: | Ja | Breite des Blattes: | 76 | Farbe: | gold/weiß | GTIN: | 4004182526224 | Beschreibung der Besonderheiten: | Beschreibbar | Werkstoff: | Papier goldgeprägt | Anzahl der Motive: | 3 | Sonderform: | Sternetiketten | Höhe des Blattes: | 120 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkttypbezeichnung: | Season | Herstellerprodukttyp: | Season | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Produkt-Typbezeichnung: | Season |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,34* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,05* | € 1,55* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,90* | € 1,61* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,25* | € 1,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,02* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Bögen (ab € 0,445* pro Bogen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|