Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkverpackung / Grußkarten
>
Sticker
>
Weihnachtssticker
>
Artikel
Sortiment Weihnachtssticker, 5 Designs a 10 Pack im Display, Folie, Papier, Adventskalender-Zahlen, Adventskalender-Beschriftung und Deko, bunt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1101-52988
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
52988
EAN/GTIN:
4004182529881
Suchbegriffe:
Deko-Sortimente
Dekosortiment
Weihnachts-Etiketten
Weihnachts-Sticker
Sortiment Weihnachtssticker. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Folie, Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Blatt / Packung: 60
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Thekendisplay
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige Weihnachtssticker aus verschiedenen Materialien
Tiefe:
70
Material des Displays:
Karton
Höhe:
127
Herstellerartikelnummer:
52988
GTIN:
4004182529881
Artikelbezeichnung:
Sortiment Adventskalender-Zahlen
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Adventskalender-Zahlen, 6 Designs a 10 Pack im Display
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
187
Farbe:
bunt
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
60
Ausführung des Inhalts des Displays:
Adventskalender-Zahlen, 6 Designs a 10 Pack im Display
Produkt-Typbezeichnung:
Thekendisplay
... >
Bürobedarf
>
avery-zweckform
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Weihnachtsetiketten
,
Weihnachtssticker
,
weihnachts-etiketten avery
,
weihnachts etiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen