| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1101-53144 Herst.-Nr.: 53144 EAN/GTIN: 4004182531440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kinder Aufkleber. Anwendung: Dekorieren, Spielen, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 6 Etiketten. Inhalt gesamt: 18 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | bunt | GTIN: | 4004182531440 | Anzahl der Motive: | 6 | Beschreibung der Besonderheiten: | Lustige Sticker aus bunt bedrucktem Papier | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | mit Wasser ablösbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Kids | Artikelbezeichnung: | Papier Sticker Motiv Traktoren | Höhe des Blattes: | 120 | Herstellerartikelnummer: | 53144 | Breite des Blattes: | 76 | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | Werkstoff: | Papier | Sonderform: | Traktoren | Produkt-Typbezeichnung: | Kids |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, z-design sticker, spielfahrzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |