Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Aufkleber, Papier, Dinos, bunt, 24 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder Aufkleber, Papier, Dinos, bunt, 24 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Dinos, bunt, 24 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Dinos, bunt, 24 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Dinos, bunt, 24 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Dinos, bunt, 24 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Dinos, bunt, 24 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Dinos, bunt, 24 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Dinos, bunt, 24 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-53145
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     53145
EAN/GTIN:
     4004182531457
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Kinder Aufkleber. Anwendung: Dekorieren, Spielen, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 24 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
mit Wasser ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Kids
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
GTIN:
4004182531457
Breite des Blattes:
76
Herstellerartikelnummer:
53145
Beschreibung der Besonderheiten:
Lustige Sticker aus bunt bedrucktem Papier
Anzahl der Motive:
9
Artikelbezeichnung:
Papier Sticker Motiv Dinos
Sonderform:
Dinos
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Blattes:
120
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Kids
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,29667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.