Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Aufkleber, Papier, Frösche, bunt, 48 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kinder Aufkleber, Papier, Frösche, bunt, 48 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Frösche, bunt, 48 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Frösche, bunt, 48 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Frösche, bunt, 48 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Frösche, bunt, 48 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Frösche, bunt, 48 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Frösche, bunt, 48 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Frösche, bunt, 48 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-53168
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     53168
EAN/GTIN:
     4004182531686
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Kinder Aufkleber. Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 16 Etiketten. Inhalt gesamt: 48 Etiketten
Weitere Informationen:
Sonderform:
Frösche
mit Wasser ablösbar:
Ja
Anzahl der Motive:
16
GTIN:
4004182531686
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Farbe:
bunt
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Creative
Breite des Blattes:
76
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Blattes:
120
Herstellerartikelnummer:
53168
Artikelbezeichnung:
Papier-Sticker
Produkt-Typbezeichnung:
Creative
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Bögen (ab € 0,29667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.