| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-53197 Herst.-Nr.: 53197 EAN/GTIN: 4004182531976 |
| |
|
| | |
| Kinder Aufkleber. Anwendung: Dekorieren, Spielen, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 36 Etiketten Weitere Informationen: | | mit Wasser ablösbar: | Ja | GTIN: | 4004182531976 | Produkttypbezeichnung: | Kids | Sonderform: | Piraten | Werkstoff: | Papier | Höhe des Blattes: | 120 | Farbe: | bunt | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Beschreibung der Besonderheiten: | Farbenfrohe Papier Sticker | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | Anzahl der Motive: | 13 | Artikelbezeichnung: | Papier-Sticker | Herstellerartikelnummer: | 53197 | Breite des Blattes: | 76 | Herstellerprodukttyp: | Kids | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Produkt-Typbezeichnung: | Kids |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |