Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135587 Herst.-Nr.: 53281 EAN/GTIN: 4004182532812 |
| |
|
| | |
| Deko Sticker. Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 10 Etiketten Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Papier-Sticker | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Anzahl der Motive: | 6 | Produkttypbezeichnung: | Creative | GTIN: | 4004182532812 | Werkstoff: | Papier beglimmert | Sonderform: | Mariehenkäfer | Herstellerartikelnummer: | 53281 | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | Farbe: | bunt | Höhe des Blattes: | 120 | mit Wasser ablösbar: | Ja | Breite des Blattes: | 76 | Herstellerprodukttyp: | Creative | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Produkt-Typbezeichnung: | Creative |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,87* | € 1,33* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,86* | € 1,53* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,25* | € 1,84* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,03* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|