| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-53707 Herst.-Nr.: 53707 EAN/GTIN: 4004182537077 |
| |
|
| | |
| Kinder Aufkleber. Anwendung: Dekorieren, Spielen, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 15 Etiketten. Inhalt gesamt: 30 Etiketten Weitere Informationen: | | Höhe des Blattes: | 120 | Anzahl der Motive: | 15 | Sonderform: | Meerestiere | Werkstoff: | Papier beglimmert | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkttypbezeichnung: | Creative | Artikelbezeichnung: | Papier-Sticker | GTIN: | 4004182537077 | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | Herstellerartikelnummer: | 53707 | Breite des Blattes: | 76 | Farbe: | bunt | mit Wasser ablösbar: | Ja | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerprodukttyp: | Creative | Produkt-Typbezeichnung: | Creative |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |