Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-626705 Herst.-Nr.: 53882 EAN/GTIN: 4004182538821 |
| |
|
| | |
| Kinder Aufkleber. Anwendung: Dekorieren, Spielen, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 9 Etiketten. Inhalt gesamt: 27 Etiketten Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Kids | Höhe des Blattes: | 120 | Werkstoff: | Papier | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182538821 | mit Wasser ablösbar: | Ja | Farbe: | Farbkombination | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | Sonderform: | Automotive | Anzahl der Motive: | 9 | Herstellerartikelnummer: | 53882 | Artikelbezeichnung: | Papier-Sticker | Breite des Blattes: | 76 | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerprodukttyp: | Kids | Produkt-Typbezeichnung: | Kids |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,26* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,35* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,79* | € 1,46* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,00* | € 1,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|