Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmotive, bunt, 6 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmotive, bunt, 6 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmotive, bunt, 6 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmotive, bunt, 6 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmotive, bunt, 6 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmotive, bunt, 6 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmotive, bunt, 6 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmotive, bunt, 6 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmotive, bunt, 6 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmotive, bunt, 6 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmotive, bunt, 6 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-54127
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54127
EAN/GTIN:
     4004182541272
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Schenken, Persönliche Grüße, Gestalten, Beschriften. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 6 Etiketten. Inhalt gesamt: 6 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Konturgestanzt
wieder ablösbar:
Ja
Breite:
76
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Typbezeichnung des Motivs:
Beschriftung
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Höhe:
120
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
bunt
GTIN:
4004182541272
Artikelbezeichnung:
Weihnachtssticker "Beschriftung"
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Produkttypbezeichnung:
Season
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Herstellerartikelnummer:
54127
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.