| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1101-54541 Herst.-Nr.: 54541 EAN/GTIN: 4004182545416 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lettering Sticker. Anwendung: Dekorieren. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 324 Etiketten. Inhalt gesamt: 648 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe des Blattes: | 188 | Beschreibung der Besonderheiten: | Lettering Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung eines Journals, Notitz-, Ideen-, Tagebuchs, Geschenken und Utensilien, seidenmatt und wiederablösbar. | Anzahl der Motive: | 324 | Herstellerartikelnummer: | 54541 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Farbe: | bunt | Sonderform: | konturgestanzt | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 | Breite des Blattes: | 220 | Produkttypbezeichnung: | Trend Sticker | GTIN: | 4004182545416 | mit Wasser ablösbar: | Nein | Werkstoff: | Papier | Artikelbezeichnung: | Lettering Sticker "Buchstaben, Zahlen" | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Produkt-Typbezeichnung: | Trend Sticker | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, sticker buchstaben, schmucketiketten, z-design sticker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |