Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lettering Sticker, Umweltsprüche, Papier, Umwelt Statements, bunt, 38 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lettering Sticker, Umweltsprüche, Papier, Umwelt Statements, bunt, 38 Aufkleber
Lettering Sticker, Umweltsprüche, Papier, Umwelt Statements, bunt, 38 Aufkleber
Lettering Sticker, Umweltsprüche, Papier, Umwelt Statements, bunt, 38 Aufkleber
Lettering Sticker, Umweltsprüche, Papier, Umwelt Statements, bunt, 38 Aufkleber
Lettering Sticker, Umweltsprüche, Papier, Umwelt Statements, bunt, 38 Aufkleber
Lettering Sticker, Umweltsprüche, Papier, Umwelt Statements, bunt, 38 Aufkleber
Lettering Sticker, Umweltsprüche, Papier, Umwelt Statements, bunt, 38 Aufkleber
Lettering Sticker, Umweltsprüche, Papier, Umwelt Statements, bunt, 38 Aufkleber
Lettering Sticker, Umweltsprüche, Papier, Umwelt Statements, bunt, 38 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-54545
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54545
EAN/GTIN:
     4004182545454
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Lettering Sticker. Anwendung: Dekorieren. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 19 Etiketten. Inhalt gesamt: 38 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Beschreibung der Besonderheiten:
Lettering Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung eines Journals, Notitz-, Ideen-, Tagebuchs, Geschenken und Utensilien, seidenmatt und wiederablösbar.
Breite des Blattes:
220
Produkttypbezeichnung:
Trend Sticker
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
mit Wasser ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Motive:
19
Herstellerartikelnummer:
54545
Artikelbezeichnung:
Sprüche Sticker "Umwelt"
Sonderform:
konturgestanzt
Höhe des Blattes:
188
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
GTIN:
4004182545454
Produkt-Typbezeichnung:
Trend Sticker
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.