Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kitchen Sticker, Papier, Beschriftungsetiketten, bunt, 44 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kitchen Sticker, Papier, Beschriftungsetiketten, bunt, 44 Aufkleber
Kitchen Sticker, Papier, Beschriftungsetiketten, bunt, 44 Aufkleber
Kitchen Sticker, Papier, Beschriftungsetiketten, bunt, 44 Aufkleber
Kitchen Sticker, Papier, Beschriftungsetiketten, bunt, 44 Aufkleber
Kitchen Sticker, Papier, Beschriftungsetiketten, bunt, 44 Aufkleber
Kitchen Sticker, Papier, Beschriftungsetiketten, bunt, 44 Aufkleber
Kitchen Sticker, Papier, Beschriftungsetiketten, bunt, 44 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-54548
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54548
EAN/GTIN:
     4004182545485
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Kitchen Sticker. Anwendung: Beschriften, Dekorieren. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: handbeschriftbar. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 22 Etiketten. Inhalt gesamt: 44 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Trend Sticker
Höhe des Blattes:
188
Herstellerartikelnummer:
54548
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Motive:
22
Breite des Blattes:
220
GTIN:
4004182545485
Farbe:
bunt
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Sonderform:
konturgestanzt
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Küchen Sticker "Beschriftungsetiketten"
Beschreibung der Besonderheiten:
Küchen Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Beschriftung von Selbstgemachtem, des Buffetangeobts sowie von Geschenken, seidenmatt und wiederablösbar.
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Trend Sticker
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Trend Sticker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.