Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kitchen Sticker, Siegelaufkleber, Papier, Siegelaufkleber, bunt, 40 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kitchen Sticker, Siegelaufkleber, Papier, Siegelaufkleber, bunt, 40 Aufkleber
Kitchen Sticker, Siegelaufkleber, Papier, Siegelaufkleber, bunt, 40 Aufkleber
Kitchen Sticker, Siegelaufkleber, Papier, Siegelaufkleber, bunt, 40 Aufkleber
Kitchen Sticker, Siegelaufkleber, Papier, Siegelaufkleber, bunt, 40 Aufkleber
Kitchen Sticker, Siegelaufkleber, Papier, Siegelaufkleber, bunt, 40 Aufkleber
Kitchen Sticker, Siegelaufkleber, Papier, Siegelaufkleber, bunt, 40 Aufkleber
Kitchen Sticker, Siegelaufkleber, Papier, Siegelaufkleber, bunt, 40 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-54552
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54552
EAN/GTIN:
     4004182545522
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Kitchen Sticker. Anwendung: Beschriften, Dekorieren. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 20 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
188
mit Wasser ablösbar:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
bunt
Sonderform:
konturgestanzt
Breite des Blattes:
220
GTIN:
4004182545522
Herstellerartikelnummer:
54552
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Küchen Sticker "Siegelaufkleber"
Beschreibung der Besonderheiten:
Küchen Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Beschriftung von Selbstgemachtem, des Buffetangeobts sowie von Geschenken, seidenmatt und wiederablösbar.
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Anzahl der Motive:
20
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Produkttypbezeichnung:
Trend Sticker
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Trend Sticker
Produkt-Typbezeichnung:
Trend Sticker
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.