Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Sticker, Papier, Weisheiten, bunt, 42 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Sticker, Papier, Weisheiten, bunt, 42 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Weisheiten, bunt, 42 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Weisheiten, bunt, 42 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Weisheiten, bunt, 42 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Weisheiten, bunt, 42 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Weisheiten, bunt, 42 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Weisheiten, bunt, 42 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Weisheiten, bunt, 42 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Weisheiten, bunt, 42 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-54562
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54562
EAN/GTIN:
     4004182545621
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Deko Sticker. Anwendung: Dekorieren. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 42 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
188
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Artikelbezeichnung:
Deko Sticker "Weisheiten"
GTIN:
4004182545621
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Motive:
21
Beschreibung der Besonderheiten:
Deco Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung, Beschriftung sowie zur liebvollen Tischdekoration, seidenmatt und wiederablösbar
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Produkttypbezeichnung:
Trend Sticker
Sonderform:
konturgestanzt
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
220
Herstellerartikelnummer:
54562
Farbe:
bunt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Trend Sticker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.