Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER54614 Herst.-Nr.: 54614 EAN/GTIN: 4004182546147 |
| |
|
| | |
| Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Gestalten, Persönliche Grüße, Schenken. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 60 Etiketten. Inhalt gesamt: 120 Etiketten Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Trend Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung | Breite des Blattes: | 220 | Höhe des Blattes: | 188 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Farbe: | bunt | Produkt-Typbezeichnung: | Trend Sticker | mit Wasser ablösbar: | Nein | Anzahl der Motive: | 60 | Artikelbezeichnung: | Weihnachtssticker "Mini-Motive" | Sonderform: | Mini-Sticker | Werkstoff: | Papier | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | GTIN: | 4004182546147 | Herstellerartikelnummer: | 54614 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 | Produkttypbezeichnung: | Trend Sticker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,59* | € 3,70* | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,64* | € 3,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 2,68* | € 4,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,65* | € 5,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,37* | € 20,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|