Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbilder, Folie, Fußball, bunt, 9 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterbilder, Folie, Fußball, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Fußball, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Fußball, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Fußball, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Fußball, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Fußball, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Fußball, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Fußball, bunt, 9 Aufkleber
Fensterbilder, Folie, Fußball, bunt, 9 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-54991
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54991
EAN/GTIN:
     4004182549919
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fensterbilder
Fußballsticker
Fensterbilder. Anwendung: Dekorieren. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: A4. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 9 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fensterbild Pferd
Werkstoff:
Kunststoff
Zolltarifnummer (TARIC):
39209990
Breite des Blattes:
210
Anzahl der Motive:
14
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückstandslos wiederablösbare Dekoration zum Wiederverwenden
Produkttypbezeichnung:
Kids Fensterschmuck
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
297
GTIN:
4004182549919
Sonderform:
Pferd
Farbe:
bunt
Herstellerartikelnummer:
54991
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Kids Fensterschmuck
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.