Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbilder, 210 x 297 mm, A4, 5 Sticker / 1 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterbilder, 210 x 297 mm, A4, 5 Sticker / 1 Bogen
Fensterbilder, 210 x 297 mm, A4, 5 Sticker / 1 Bogen
Fensterbilder, 210 x 297 mm, A4, 5 Sticker / 1 Bogen
Fensterbilder, 210 x 297 mm, A4, 5 Sticker / 1 Bogen
Fensterbilder, 210 x 297 mm, A4, 5 Sticker / 1 Bogen
Fensterbilder, 210 x 297 mm, A4, 5 Sticker / 1 Bogen
Fensterbilder, 210 x 297 mm, A4, 5 Sticker / 1 Bogen
Fensterbilder, 210 x 297 mm, A4, 5 Sticker / 1 Bogen
Fensterbilder, 210 x 297 mm, A4, 5 Sticker / 1 Bogen
Artikel-Nr.:
     C1101-54996
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54996
EAN/GTIN:
     4004182549964
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fensterbilder
Schmucketiketten
Fensterbilder. Anwendung: Dekorieren. Abmessungen: 210 x 297 mm. Hafteigenschaften: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Folie. Nachhaltigkeit Produkt: Made in Germany. Format: A4. Anzahl Bögen pro Packung: 1. Anzahl pro Bogen/Set: 5 Sticker. Gesamtmenge Etiketten: 5 Sticker
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückstandslos wiederablösbare Dekoration zum Wiederverwenden
Sonderform:
Feen
Produkttypbezeichnung:
Kids Fensterschmuck
Höhe des Blattes:
297
Artikelbezeichnung:
Fensterbild Feen
Herstellerartikelnummer:
54996
GTIN:
4004182549964
Breite des Blattes:
210
Zolltarifnummer (TARIC):
39209990
Werkstoff:
Kunststoff
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Motive:
8
Farbe:
bunt
Herstellerprodukttyp:
Kids Fensterschmuck
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Kids Fensterschmuck
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.