Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neon Sticker, Folie, Sterne, bunt, 22 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neon Sticker, Folie, Sterne, bunt, 22 Aufkleber
Neon Sticker, Folie, Sterne, bunt, 22 Aufkleber
Neon Sticker, Folie, Sterne, bunt, 22 Aufkleber
Neon Sticker, Folie, Sterne, bunt, 22 Aufkleber
Neon Sticker, Folie, Sterne, bunt, 22 Aufkleber
Neon Sticker, Folie, Sterne, bunt, 22 Aufkleber
Neon Sticker, Folie, Sterne, bunt, 22 Aufkleber
Neon Sticker, Folie, Sterne, bunt, 22 Aufkleber
Neon Sticker, Folie, Sterne, bunt, 22 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-55013
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     55013
EAN/GTIN:
     4004182550137
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Neon Sticker. Anwendung: Kennzeichnen, Dekorieren, Spielen. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Folie. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 22 Etiketten. Inhalt gesamt: 22 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Creative
Farbe:
bunt
mit Wasser ablösbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Neon Sticker "Sterne"
Anzahl der Motive:
22
Höhe des Blattes:
120
Sonderform:
Sterne
Beschreibung der Besonderheiten:
Coole Sterne in Neonfarben
Breite des Blattes:
76
GTIN:
4004182550137
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Creative
Zolltarifnummer (TARIC):
39264000
Herstellerartikelnummer:
55013
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.