Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Sticker, Effektfolie, Für Dich, türkis, blau, rot, gelb, 18 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Sticker, Effektfolie, Für Dich, türkis, blau, rot, gelb, 18 Aufkleber
Deko Sticker, Effektfolie, Für Dich, türkis, blau, rot, gelb, 18 Aufkleber
Deko Sticker, Effektfolie, Für Dich, türkis, blau, rot, gelb, 18 Aufkleber
Deko Sticker, Effektfolie, Für Dich, türkis, blau, rot, gelb, 18 Aufkleber
Deko Sticker, Effektfolie, Für Dich, türkis, blau, rot, gelb, 18 Aufkleber
Deko Sticker, Effektfolie, Für Dich, türkis, blau, rot, gelb, 18 Aufkleber
Deko Sticker, Effektfolie, Für Dich, türkis, blau, rot, gelb, 18 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-55095
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     55095
EAN/GTIN:
     4004182550953
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Deko Sticker. Anwendung: Dekorieren, Verschönern, Verzieren. Klebstoff: permanent. Farbe: türkis, blau, rot, gelb. Material: Effektfolie. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 18 Etiketten. Inhalt gesamt: 18 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Motive:
18
Zolltarifnummer (TARIC):
39264000
mit Wasser ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite des Blattes:
76
Produkttypbezeichnung:
Creative
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit diesen Stickern werden Geschenke einzigartig.
Farbe:
bunt
Sonderform:
Sprüche
Herstellerartikelnummer:
55095
GTIN:
4004182550953
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Effektfolie Sticker Sprüche
Höhe des Blattes:
120
Produkt-Typbezeichnung:
Creative
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 0,88* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.