Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Vorratsdose
>
Küchenetikett
>
Artikel
Tafel-Etiketten, Folie, Beschriftung, schwarz, weiß, 8 Aufkleber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1101-55099
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
55099
EAN/GTIN:
4004182550991
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Folien-Etiketten
Folienetikett
Tafel-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Dekorieren. Klebstoff: permanent. Farbe: schwarz, weiß. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 8 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
mit Wasser ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Creative
Breite des Blattes:
76
Sonderform:
Herzen
Anzahl der Motive:
8
Artikelbezeichnung:
Tafeletikett Sticker Herzen
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit diesen Stickern werden Geschenke einzigartig.
Farbe:
schwarz
Höhe des Blattes:
120
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182550991
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Produkttypbezeichnung:
Creative
Herstellerartikelnummer:
55099
... >
Z-Design
>
Kreativ
>
Kreativsticker
Weitere Suchbegriffe:
Haushalts-Etiketten
,
Haushaltsetiketten
,
Küchen-Etiketten
,
Küchenetikett
,
Lebensmitteletikett
,
Schmucketiketten
,
Sticker
,
Tattoo-Etiketten
,
z-design sticker
,
schmucketiketten
,
sticker herz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 1,08* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen