Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Sticker, Papier, Musiknoten, schwarz, weiß, 75 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Sticker, Papier, Musiknoten, schwarz, weiß, 75 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Musiknoten, schwarz, weiß, 75 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Musiknoten, schwarz, weiß, 75 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Musiknoten, schwarz, weiß, 75 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Musiknoten, schwarz, weiß, 75 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Musiknoten, schwarz, weiß, 75 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Musiknoten, schwarz, weiß, 75 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Musiknoten, schwarz, weiß, 75 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-55151
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     55151
EAN/GTIN:
     4004182551516
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Deko Sticker. Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: schwarz, weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 25 Etiketten. Inhalt gesamt: 75 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
76
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Herstellerprodukttyp:
Creative Papier Sticker
Sonderform:
Musik Noten
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Blattes:
120
GTIN:
4004182551516
Anzahl der Motive:
25
Farbe:
bunt
Herstellerartikelnummer:
55151
Artikelbezeichnung:
Creative Papier Sticker Musik Noten
mit Wasser ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Creative Papier Sticker
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Creative Papier Sticker
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, schmucketiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,30* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.