Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiersticker, Papier, Schmetterlinge, mehrfarbig, 28 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papiersticker, Papier, Schmetterlinge, mehrfarbig, 28 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Schmetterlinge, mehrfarbig, 28 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Schmetterlinge, mehrfarbig, 28 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Schmetterlinge, mehrfarbig, 28 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Schmetterlinge, mehrfarbig, 28 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Schmetterlinge, mehrfarbig, 28 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Schmetterlinge, mehrfarbig, 28 Aufkleber
Papiersticker, Papier, Schmetterlinge, mehrfarbig, 28 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-55157
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     55157
EAN/GTIN:
     4004182551578
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Deko-Schmetterlinge
Federschmetterlinge
Papiersticker. Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: mehrfarbig. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Inhalt gesamt: 28 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
55157
Anzahl der Motive:
14
Breite des Blattes:
76
Sonderform:
Schmetterlinge
Produkttypbezeichnung:
Creative Papier Sticker
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Farbe:
bunt
GTIN:
4004182551578
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Creative Papier Sticker Schmetterlinge
mit Wasser ablösbar:
Nein
Höhe des Blattes:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Goldprägung
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Creative Papier Sticker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Bögen (ab € 0,44* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.