Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber
Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber
Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber
Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber
Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber
Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber
Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber
Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber
Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber
Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber
Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber
Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber
Kinder Tattoos, Tattoofolie, Koala, Frosch, Giraffe usw., bunt, 12 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-56761
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     56761
EAN/GTIN:
     4004182567616
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Kinder Tattoos. Anwendung: Haut-Deko. Klebstoff: ablösbar mit Öl. Farbe: bunt. Material: Tattoofolie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 12 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Folie
Herstellerartikelnummer:
56761
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
76
GTIN:
4004182567616
Ausführung der Nummerierung:
einfach
Art der Befestigung:
haftklebend
Sonderform:
Koala, Frosch, Giraffe usw.
Herstellerprodukttyp:
KIDS Tattoos
Anzahl der Motive:
12
Farbe:
bunt
Zolltarifnummer (TARIC):
49089000
Höhe des Blattes:
120
Umweltfreundliches Merkmal:
Top-Qualität, dermatologisch geprüft und werden regelmäßig von externen Prüfstellen kontrolliert. 100% Made in Germany!
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasserfeste Tattoos, temporär, täuschend echt. Einfache Anbringung mit Wasser, leicht zu entfernen mit Öl.
mit Wasser ablösbar:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
witterungsbeständig:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tattoos "Tiere"
Produkt-Typbezeichnung:
KIDS Tattoos
Produkttypbezeichnung:
KIDS Tattoos
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, schmucketiketten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.