Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker auf Rolle, Papier, von Herzen, bunt, 50 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker auf Rolle, Papier, von Herzen, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, von Herzen, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, von Herzen, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, von Herzen, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, von Herzen, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, von Herzen, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, von Herzen, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, von Herzen, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, von Herzen, bunt, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, von Herzen, bunt, 50 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-56854
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     56854
EAN/GTIN:
     4004182568545
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Sticker auf Rolle. Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Sonderform:
oval 38 mm x 58 mm
Breite des Blattes:
40
Produkttypbezeichnung:
Deco Sticker
Farbe:
bunt
GTIN:
4004182568545
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
56854
Anzahl der Motive:
3
Höhe des Blattes:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv von Herzen, beschriftbar, auf Rolle im praktischen Spenderkarton
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Artikelbezeichnung:
Sticker auf Rolle
mit Wasser ablösbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Deco Sticker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.