Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker auf Rolle, Papier, Schön dass du da bist, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker auf Rolle, Papier, Schön dass du da bist, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Schön dass du da bist, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Schön dass du da bist, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Schön dass du da bist, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Schön dass du da bist, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Schön dass du da bist, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Schön dass du da bist, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Schön dass du da bist, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Papier, Schön dass du da bist, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-56855
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     56855
EAN/GTIN:
     4004182568552
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Sticker auf Rolle. Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken. Format: Ø 38 mm. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Motive:
3
Höhe des Blattes:
40
Breite des Blattes:
40
GTIN:
4004182568552
mit Wasser ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Deco Sticker
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Sonderform:
rund 38 mm
Artikelbezeichnung:
Sticker auf Rolle
Farbe:
bunt
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv Schön dass du da bist, auf Rolle im praktischen Spenderkarton
Herstellerartikelnummer:
56855
Produkt-Typbezeichnung:
Deco Sticker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.