Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Sticker, Papier, Blumen, mehrfarbig, 26 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Sticker, Papier, Blumen, mehrfarbig, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Blumen, mehrfarbig, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Blumen, mehrfarbig, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Blumen, mehrfarbig, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Blumen, mehrfarbig, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Blumen, mehrfarbig, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Blumen, mehrfarbig, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Blumen, mehrfarbig, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Blumen, mehrfarbig, 26 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Blumen, mehrfarbig, 26 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-56890
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     56890
EAN/GTIN:
     4004182568903
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Deko Sticker. Anwendung: Gestalten, Schenken, Dekorieren, Persönliche Grüße. Klebstoff: permanent. Farbe: mehrfarbig. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 13 Etiketten. Inhalt gesamt: 26 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Sonderform:
Blumen
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
bunt
Beschreibung der Besonderheiten:
konturgestanzt, permanent haftend
GTIN:
4004182568903
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
76
Produkt-Typbezeichnung:
Creative
Anzahl der Motive:
21
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Artikelbezeichnung:
Papier-Sticker
mit Wasser ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Creative
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Herstellerartikelnummer:
56890
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.