Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glossy Sticker, 3D Kunstharz, Faultier, bunt, 15 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glossy Sticker, 3D Kunstharz, Faultier, bunt, 15 Aufkleber
Glossy Sticker, 3D Kunstharz, Faultier, bunt, 15 Aufkleber
Glossy Sticker, 3D Kunstharz, Faultier, bunt, 15 Aufkleber
Glossy Sticker, 3D Kunstharz, Faultier, bunt, 15 Aufkleber
Glossy Sticker, 3D Kunstharz, Faultier, bunt, 15 Aufkleber
Glossy Sticker, 3D Kunstharz, Faultier, bunt, 15 Aufkleber
Glossy Sticker, 3D Kunstharz, Faultier, bunt, 15 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-57301
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     57301
EAN/GTIN:
     4004182573013
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Glossy Sticker. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: 3D Kunstharz. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 15 Etiketten. Inhalt gesamt: 15 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Glossy Sticker
Breite des Blattes:
76
GTIN:
4004182573013
mit Wasser ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Creative
Herstellerartikelnummer:
57301
Höhe des Blattes:
120
Farbe:
bunt
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Motive:
15
Sonderform:
Faultier
Produkt-Typbezeichnung:
Creative
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.