Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Fußball, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Fußball, weiß
Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Fußball, weiß
Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Fußball, weiß
Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Fußball, weiß
Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Fußball, weiß
Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Fußball, weiß
Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Fußball, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-57792
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     57792
EAN/GTIN:
     4004182577929
Suchbegriffe:
Fußballsticker
Stickeralbum
Stickerbuch
stickeralbum
Kinder Sticker Sammelalbum. Anwendung: Schenken, Sticker-Aufbewahrung. Farbe: weiß. Material: Silikonpapier. Detail: 16 A5 silikonisierte blanko Seiten. Blatt / Packung: 1
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Produkttypbezeichnung:
Kids
Höhe:
148
Artikelbezeichnung:
Stickeralbum Fussball A5
Typbezeichnung des Motivs:
Fußball
Beschreibung der Besonderheiten:
silikonisierte Papierseiten
Anzahl der Seiten:
16
Breite:
210
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48205000
Material des Einbandes:
silikonisierte Papierseite
Herstellerartikelnummer:
57792
GTIN:
4004182577929
Produkt-Typbezeichnung:
Kids
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.