Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Vorratsdose
>
Küchenetikett
>
Artikel
Haushalts-Etiketten, Papier, rechteckig mit abgerundeten Ecken & Schrift, rot, grau, 10 Aufkleber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1101-59187
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
59187
EAN/GTIN:
4004182591871
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Haushalts-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Küche, Schenken, Haushalt. Klebstoff: ablösbar. Farbe: rot, grau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 10 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
6
Höhe des Blattes:
120
Farbe:
braun
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv: Papierstruktur & Schrift, Oberfläche beschriftbar, wiederablösbar
Artikelbezeichnung:
Einmachetikett
Sonderform:
mit abgerundeten Ecken
Herstellerartikelnummer:
59187
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetiketten
GTIN:
4004182591871
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
76
mit Wasser ablösbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetiketten
... >
Z-Design
>
Home
>
Haushalts-Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Küchen-Etiketten
,
Küchenetikett
,
Lebensmitteletikett
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Schmucketiketten
,
Sticker
,
Tattoo-Etiketten
,
wiederablösbare Etiketten
,
avery-zweckform wiederablösbare etiketten rot
,
schmucketiketten
,
z-design sticker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,81*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen