Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buch-Etiketten, Papier, ABC, bunt, 6 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buch-Etiketten, Papier, ABC, bunt, 6 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, ABC, bunt, 6 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, ABC, bunt, 6 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, ABC, bunt, 6 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, ABC, bunt, 6 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, ABC, bunt, 6 Aufkleber
Buch-Etiketten, Papier, ABC, bunt, 6 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59203
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59203
EAN/GTIN:
     4004182592038
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchetiketten
Schuletiketten
Buch-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Schule, Lernen. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 6 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Farbe:
bunt
Herstellerartikelnummer:
59203
Produktverwendung:
Eigentumskennzeichnung
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
School
Breite des Blattes:
78
Breite:
78
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Buchetiketten
Höhe:
120
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv ABC
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
120
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
nein
GTIN:
4004182592038
Produkt-Typbezeichnung:
School
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,445* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.