Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 40 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 40 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 40 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 40 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 40 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 40 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59374
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59374
EAN/GTIN:
     4004182593745
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Etiketten Papier
Papieretiketten
Tiefkühl-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Küche, Haushalt. Klebstoff: permanent. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: handbeschriftbar. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
59374
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
blau
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Temperaturen von +28°C bis -28°C
GTIN:
4004182593745
Sonderform:
Rechteckig
Werkstoff:
Papier
Text des Aufdruckes:
kein
Herstellerprodukttyp:
Home
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
76
Artikelbezeichnung:
Tiefkühletiketten
mit Wasser ablösbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Home
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Home
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.