Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufkleber, Folie, Bissiger Hund, bunt, 2 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warnaufkleber, Folie, Bissiger Hund, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Bissiger Hund, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Bissiger Hund, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Bissiger Hund, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Bissiger Hund, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Bissiger Hund, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Bissiger Hund, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Bissiger Hund, bunt, 2 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59388
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59388
EAN/GTIN:
     4004182593882
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Warnaufkleber. Anwendung: Warnen. Farbe: bunt. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany, PVC-Frei. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 2 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Sonderform:
Warnung
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorgestaltete Warn-Etiketten, PVC-Frei
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Etikett
Höhe des Blattes:
120
Text des Aufdruckes:
Hier Wache ich! / Vorsicht Bissiger Hund
Breite des Blattes:
76
Farbe des Aufdrucks:
rot
Höhe:
70
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
GTIN:
4004182593882
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite:
70
Herstellerartikelnummer:
59388
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Warnetikett
Produkt-Typbezeichnung:
Etikett
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,92* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.