Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmeladen-Etiketten, Papier, Obstrahmen, bunt, 12 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obstrahmen, bunt, 12 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obstrahmen, bunt, 12 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obstrahmen, bunt, 12 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obstrahmen, bunt, 12 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obstrahmen, bunt, 12 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obstrahmen, bunt, 12 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obstrahmen, bunt, 12 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obstrahmen, bunt, 12 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59693
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59693
EAN/GTIN:
     4004182596937
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Marmeladen-Etiketten. Anwendung: Küche, Haushalt, Schenken, Kennzeichnen. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: beschriftbar. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 12 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetikett
Sonderform:
Obstreihe
Werkstoff:
Papier
GTIN:
4004182596937
Herstellerartikelnummer:
59693
Artikelbezeichnung:
HOME Haushaltsetikett Obstreihe
Höhe des Blattes:
120
mit Wasser ablösbar:
Nein
Breite des Blattes:
76
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Farbe:
bunt
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetikett
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,29667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.